※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(C) NPN+アナログ1〜5V 管接続口径(03) 3/8 表示単位(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃ 注文コード42329735 品番PF3W720-03-CN-G
参考基準価格(税別)¥41,860 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は出力・管接続口径・表示単位など240種類から選べます 他の種類を見る
形式(7) 表示一体型 流量範囲(L/min)(20) 2〜16 弁仕様(-) 流量調整弁なし ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 出力(C) NPN+アナログ1〜5V 温度センサー(-) なし リード線(N) M8コネクタ付リード線なし 表示単位(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃ ブラケット(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする