※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(F) PNP+アナログ4〜20mA 管接続口径(04) 1/2 表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 注文コード42329988 品番PF3W720-N04-FN-MR
参考基準価格(税別)¥42,570 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は出力・管接続口径・表示単位など240種類から選べます 他の種類を見る
形式(7) 表示一体型 流量範囲(L/min)(20) 2〜16 弁仕様(-) 流量調整弁なし ねじの種類(N) NPT 管接続口径(04) 1/2 出力(F) PNP+アナログ4〜20mA 温度センサー(-) なし リード線(N) M8コネクタ付リード線なし 表示単位(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ ブラケット(R) ブラケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする