※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(A) NPN+NPN 管接続口径(04) 1/2 表示単位(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F 注文コード42330058 品番PF3W720-04-A-F
参考基準価格(税別)¥43,840 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は出力・管接続口径・表示単位など240種類から選べます 他の種類を見る
形式(7) 表示一体型 流量範囲(L/min)(20) 2〜16 弁仕様(-) 流量調整弁なし ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 出力(A) NPN+NPN 温度センサー(-) なし リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 表示単位(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F ブラケット(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする