※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PFM510)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし 管接続口径(N01) NPT1/8 注文コード42339806 品番PFM510-N01-1-Z
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など58種類から選べます 他の種類を見る
定格流量(L/min)(10) 0.2〜10(5) 管接続口径(N01) NPT1/8 配管取出方向(-) ストレート 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし オプション(Z) コネクタ付リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする