※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PFM510)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42339867 品番PFM510-01-2-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,850
この商品は58種類から選べます 他の種類を見る
定格流量(L/min)(10) 0.2〜10(5) 管接続口径(01) Rc 1/8 配管取出方向(-) ストレート 出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA) 仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし オプション(Z) コネクタ付リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする