※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
P Series(PFM510)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42339876
品番
PFM510-C4-2-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,850
この商品は
58
種類から選べます
他の種類を見る
定格流量(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
管接続口径
(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
仕様
【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし
オプション
(Z) コネクタ付リード線なし
CADデータダウンロード