※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PFM510)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42339903 品番PFM510-C4-1-N-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,180
この商品は58種類から選べます 他の種類を見る
定格流量(L/min)(10) 0.2〜10(5) 管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 配管取出方向(-) ストレート 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし オプション(-) コネクタ付リード線(2m)、(R) ブラケット(流量調整弁なし用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする