※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)
仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし
管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
注文コード42340454
品番PFM510S-C4-2-N-S
参考基準価格(税別)¥18,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など31種類から選べます
他の種類を見る