※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
P Series(PFM510S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
仕様
【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし
管接続口径
(F01) G 1/8
注文コード
42340463
品番
PFM510S-F01-2-N-S
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
定格流量(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
管接続口径
(F01) G 1/8
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
仕様
【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし
オプション
(-) コネクタ付リード線(2m)、(S) ブラケット(流量調整弁付用)
CADデータダウンロード