※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PFM511S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 注文コード42341093 品番PFM511S-C6-1-N-ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,620
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など42種類から選べます 他の種類を見る
定格流量(L/min)(11) 2〜100(50) 仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(-) なし 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 配管取出方向(-) ストレート 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) オプション(Z) コネクタ付リード線なし、(S) ブラケット(流量調整弁付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする