※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)
仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし
管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
注文コード42341328
品番PFM511S-C8-2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など42種類から選べます
他の種類を見る