※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
P Series(PFM511S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(1) アナログ出力(1-5V)
仕様
【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり
管接続口径
(02) Rc 1/4
注文コード
42341364
品番
PFM511S-02-1-A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,320
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
定格流量(L/min)
(11) 2〜100(50)
仕様
【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり
管接続口径
(02) Rc 1/4
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(1) アナログ出力(1-5V)
オプション
(-) コネクタ付リード線(2m)、(S) ブラケット(流量調整弁付用)
CADデータダウンロード