※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×18 (+)ナベ小ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42342587 M8×18 (+)ナベ小ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42342587

(+)ナベ小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM8 注文コード42342587 品番M8×18
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はねじの呼び・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 長さ(mm)18 ねじピッチ(mm)1.25 十字穴番号3 材質 表面処理ドブ 頭部形状ナベ 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)14 十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする