PFM710-C4-H-M-Z P Series(PFM710) SMC 42343218 PFM710-C4-H-M-Z P Series(PFM710) SMC 42343218

P Series(PFM710)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(H) PNP(1出力)+外部入力 仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし 管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 注文コード42343218 品番PFM710-C4-H-M-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,680
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など275種類から選べます 他の種類を見る
定格流量(L/min)(10) 0.2〜10(5) 管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 配管取出方向(-) ストレート 出力仕様(H) PNP(1出力)+外部入力 表示単位(M) SI単位固定 仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし オプション(Z) コネクタ付リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする