渡辺電機工業
絶縁変換器(アイソレータ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ゼロ・スパン調整範囲:±20%fs(25回転トリマ)、電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)、結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
第1入力信号
DC0~10V
注文コード
42352583
品番
WVP-DS-15R-8
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・第1入力信号
など
5170
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC110±10%
仕様
ゼロ・スパン調整範囲:±20%fs(25回転トリマ)、電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)、結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)
約210
取付方式
DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)
97(H)×51(W)×126(D)
適合規格
EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造
プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度
(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色
アイボリー色
材質(ケース)
ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
消費電力(mA)
(電流)約60
高度(m)
(定格)2000以下
使用温湿度範囲
-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
負荷抵抗
(許容)5kΩ以上
応答速度
約25ms(0~90%)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
温度特性
±0.015%fs/℃
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
1MΩ
耐電圧(V/min)
AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品
あり
第1入力信号
DC0~10V
第1出力信号
DC±10V
応答時間(ms)
25(0~90%)
アイソレーション適合
入力-出力-電源各端子間相互