※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじJIS-1996(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
15
注文コード
42352825
品番
M4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
十字穴番号
2(H形)
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
4.4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8