※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1箱(230個)
注文コード
42353035
品番
M5×55
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
55
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.1
寸法f(mm)
1
寸法m(mm)
5
寸法dk(Φmm)
10.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29