※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり管接続口径(N01) NPT1/8注文コード42359878品番PFM725-N01-F-A-WR
参考基準価格(税別)¥19,250販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など286種類から選べます他の種類を見る