※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42364095
品番
M8×65
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
65
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.25
十字穴番号
3
寸法r(mm)
(最小)0.80
寸法C(mm)
約0.4
寸法K(mm)
4.4
寸法f(mm)
約1.8
寸法m(mm)
8.6
寸法dk(Φmm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)5.16/(最小)4.56
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。