※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42364287
品番
M8×60
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
60
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.25
十字穴番号
3
寸法r(mm)
(最小)0.80
寸法C(mm)
約0.4
寸法K(mm)
4.4
寸法f(mm)
約1.8
寸法m(mm)
8.6
寸法dk(Φmm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)5.16/(最小)4.56