※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×55 (+)丸皿小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42364436 M6×55 (+)丸皿小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42364436

(+)丸皿小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 長さ(mm)55 注文コード42364436 品番M6×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 長さ(mm)55 頭部形状丸皿 材質 穴の形状十字穴 表面処理茶ブロンズ ねじピッチ(mm)1 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.60 寸法C(mm)約0.4 寸法K(mm)3.4 寸法f(mm)約1.4 寸法m(mm)6.9 寸法dk(Φmm)12 十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする