※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
42368977
品番
M3.5×16
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
16
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.6
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.35
寸法C(mm)
約0.25
寸法K(mm)
2
寸法f(mm)
約0.8
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60