※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(D) NPN+アナログ4〜20mA
表示単位
(-) 単位切換機能付
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
42370554
品番
PFMB7102-N04-DN
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・表示単位・ねじの種類
が
192
種類から選べます
他の種類を見る
出力
(D) NPN+アナログ4〜20mA
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
表示単位
(-) 単位切換機能付
流量範囲(L/min)
(102) 10〜1000
CADデータダウンロード