曜日別特売
PFMB7102-F04-DW-M PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102) SMC 42371035

※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力(D) NPN+アナログ4~20mA表示単位(M) SI単位固定ねじの種類(F) G注文コード42371035品番PFMB7102-F04-DW-M
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
出力(D) NPN+アナログ4~20mA管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G表示単位(M) SI単位固定流量範囲(L/min)(102) 10~1000
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする