※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(E) PNP+アナログ1〜5V 表示単位(-) 単位切換機能付 ねじの種類(F) G 注文コード42371473 品番PFMB7102-F04-EW-R
参考基準価格(税別)¥23,160 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は出力・表示単位・ねじの種類192種類から選べます 他の種類を見る
出力(E) PNP+アナログ1〜5V 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(F) G 表示単位(-) 単位切換機能付 流量範囲(L/min)(102) 10〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする