※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×65 (+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42372267 M8×65 (+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42372267

(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42372267 品番 M8×65
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ねじの呼びM8 長さ(mm)65 頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ(mm)1.25 十字穴番号3 寸法C(mm)約0.4 寸法K(mm)4.4 寸法m(mm)8.4 寸法dk(Φmm)16 十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42372181
2026-03-18
用途:
天面が木製の板の台車製品に
個人のお客様

40角のパイプにラワン合板を取り付けるのに使用。70oが丁度良くこのサイズだけは沢山使うのでコストの安い小箱で注文。問題なく使えます。

対象商品:
42385043
2022-03-18
用途:
電気工事では良く使うタイプですコンセント設置の場合は必ず使う物です
白崎電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今までは、取引の有る電材屋さんから取っていましたが、断然モノタロウさんの方が安価
ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
42385743
2021-07-02
用途:
平台車
建設業・工事業

別注のキャスター取付けに購入
まとめ買いでお安く購入できました

対象商品:
42385515
2019-08-19
用途:
機械の組み立て用
建設業・工事業

可もなく不可もなく普通の製品だと思います。安いので再度購入したいです

対象商品:
42385104
2018-02-07
用途:
電気設備工事で埋込スイッチやコンセントの取付時に使用します
サンタステクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

他のネジを購入する際ついでに注文しました。
メーカー品と変わらず全然普通に使えます

対象商品:
42385655
2014-01-15
用途:
機械に使われています。
株式会社阿波亜細亜商会 様

商品の見積りと注文は非常に便利です。今後、他の商品も注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする