※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(H) PNP+外部入力 管接続口径(02) Rc 1/4 注文コード42372444 品番PFMB7201-02-HN-M
参考基準価格(税別)¥18,210 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など248種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) Rc 1/4 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(H) PNP+外部入力 リード線(N) コネクタ付リード線なし 流量調整方式(-) 弁なし 配管取出方向(-) ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする