※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(C) NPN+アナログ1〜5V
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
注文コード
42372478
品番
PFMB7201-C8-CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,550
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(C) NPN+アナログ1〜5V
リード線
(N) コネクタ付リード線なし
流量調整方式
(-) 弁なし
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42372478
PFMB7201-C8-CN
76822525
PF2M721-C8-CN
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)