※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(F) PNP+アナログ4〜20mA
仕様
(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
管接続口径
(02) Rc 1/4
注文コード
42372618
品番
PFMB7201-02-FN-MR
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
管接続口径
(02) Rc 1/4
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(F) PNP+アナログ4〜20mA
リード線
(N) コネクタ付リード線なし
流量調整方式
(-) 弁なし
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード