※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(G) NPN+外部入力
管接続口径
(02) Rc 1/4
注文コード
42372688
品番
PFMB7201-02-G-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) Rc 1/4
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(G) NPN+外部入力
リード線
(-) コネクタ付リード線 (2m)
流量調整方式
(-) 弁なし
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42372688
PFMB7201-02-G-M
76156658
PF2M721-02-L2-M
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)