※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全209種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42374894
品番
PFMB7201S-C8-CN
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(C) NPN+アナログ1〜5V
リード線
(N) コネクタ付リード線なし
流量調整方式
(S) 弁あり
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード