※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(G) NPN+外部入力 管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手 注文コード42375104 品番PFMB7201S-C8-G-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,250
この商品は出力仕様・管接続口径など209種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(G) NPN+外部入力 リード線(-) コネクタ付リード線 (2m) 流量調整方式(S) 弁あり 配管取出方向(-) ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42375104 PFMB7201S-C8-G-M 76181614 PF2M721S-C8-L2-M PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする