※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全209種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42375637
品番
PFMB7201S-F02L-BN-V
参考基準価格(税別)
¥21,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
(V) パネルマウントアダプタ (流量調整弁付用)
管接続口径
(F02) G 1/4
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(B) PNP+PNP
リード線
(N) コネクタ付リード線なし
流量調整方式
(S) 弁あり
配管取出方向
(L) 背面
CADデータダウンロード