※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(C) NPN+アナログ1〜5V
表示単位
(-) 単位切換機能付
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42377028
品番
PFMB7202-06-C
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・表示単位・ねじの種類
が
65
種類から選べます
他の種類を見る
流量範囲(L/min)
(202) 20〜2000
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
出力
(C) NPN+アナログ1〜5V
表示単位
(-) 単位切換機能付
CADデータダウンロード