※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(A) NPN+NPN 表示単位(M) SI単位固定 ねじの種類(N) NPT 注文コード42377965 品番PFMB7501-N04-A-M
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力・表示単位・ねじの種類183種類から選べます 他の種類を見る
出力(A) NPN+NPN 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT 表示単位(M) SI単位固定 流量範囲(L/min)(501) 5〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする