※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7102)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(B) OUT1: PNP、OUT2: PNP 表示単位(-) 単位切換機能付 ねじの種類(F) G 注文コード42379478 品番PFMC7102-F04-BN
参考基準価格(税別)¥30,030 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は出力・表示単位・ねじの種類50種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(04) 1/2 出力(B) OUT1: PNP、OUT2: PNP ねじの種類(F) G 表示単位(-) 単位切換機能付 流量範囲(L/min)(102) 10〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする