※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7102)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(F) OUT1: PNP、OUT2: アナログ (4〜20 mV)
表示単位
(M) SI単位固定
ねじの種類
(F) G
注文コード
42379505
品番
PFMC7102-F04-FN-MR
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・表示単位・ねじの種類
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2
出力
(F) OUT1: PNP、OUT2: アナログ (4〜20 mV)
ねじの種類
(F) G
表示単位
(M) SI単位固定
流量範囲(L/min)
(102) 10〜1000
CADデータダウンロード