※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7102)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(D) OUT1: NPN、OUT2: アナログ (4〜20 mV)
表示単位
(-) 単位切換機能付
ねじの種類
(F) G
注文コード
42379532
品番
PFMC7102-F04-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,010
この商品は
出力・表示単位・ねじの種類
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2
出力
(D) OUT1: NPN、OUT2: アナログ (4〜20 mV)
ねじの種類
(F) G
表示単位
(-) 単位切換機能付
流量範囲(L/min)
(102) 10〜1000
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42379532
PFMC7102-F04-D
68505136
PF2MC7102-F04-D
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)