※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7202)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(D) OUT1: NPN、OUT2: アナログ (4〜20 mV) 表示単位(-) 単位切換機能付 ねじの種類(N) NPT 注文コード42379995 品番PFMC7202-N06-DN
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は出力・表示単位・ねじの種類59種類から選べます 他の種類を見る
流量範囲(L/min)(202) 20〜2000 ねじの種類(N) NPT 接続口径(06) 3/4 出力(D) OUT1: NPN、OUT2: アナログ (4〜20 mV) 表示単位(-) 単位切換機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする