※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7202)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(E) OUT1: PNP、OUT2: アナログ (1〜5 V)
表示単位
(-) 単位切換機能付
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
42380135
品番
PFMC7202-N06-E
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・表示単位・ねじの種類
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
流量範囲(L/min)
(202) 20〜2000
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(06) 3/4
出力
(E) OUT1: PNP、OUT2: アナログ (1〜5 V)
表示単位
(-) 単位切換機能付
CADデータダウンロード