※8-M11-5-PFMC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7501)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力(C) OUT1: NPN、OUT2: アナログ (1〜5 V) 表示単位(M) SI単位固定 ねじの種類(-) Rc 注文コード42380713 品番PFMC7501-04-C-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は出力・表示単位・ねじの種類53種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(04) 1/2 出力(C) OUT1: NPN、OUT2: アナログ (1〜5 V) ねじの種類(-) Rc 表示単位(M) SI単位固定 流量範囲(L/min)(501) 5〜500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42380713 PFMC7501-04-C-M 76855179 PF2MC7501-04-C-M PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする