PSE304-LAC PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304) SMC 42382192

※8-M10-2-PSE300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個表示単位(-) 単位切換機能付注文コード42382192品番PSE304-LAC
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力表示単位(-) 単位切換機能付ケーブル(L) 電源・出力接続ケーブルコネクタ(C) センサ接続用コネクタ付アダプター型式(A) ブラケット入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする