※8-M09-5-PSE57_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 リード線(-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート 出力仕様(28) 4〜20mA 電流出力タイプ 注文コード42382838 品番PSE570-02-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はリード線・出力仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
センサレンジ(0) 正圧用(0〜1MPa) 管接続口径(02) R1/4(M5めねじ付) 出力仕様(28) 4〜20mA 電流出力タイプ リード線(-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42382822
2018-08-20
用途:
圧力測定記録のため
進環境・エネルギー企画 様 (サービス業)

非常に使いやすかった。
取扱い説明書に出力信号の種類を明確に記載してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする