※8-M09-5-PSE57_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42382917 品番 PSE573-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
センサレンジ連成圧用(-100〜100kPa) 管接続口径(01) R1/8(M5めねじ付) 出力仕様(-) 1〜5V 電圧出力タイプ リード線(-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする