※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42396347
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
(最大)3.5
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
約8.1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.8
寸法n(mm)
1
穴の形状
すりわり