※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×16 (+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) 大阪魂 42400994 M8×16 (+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) 大阪魂 42400994

(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42400994 品番 M8×16
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼びM8 長さ(mm)16 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理CUニッケル ねじピッチ(mm)1.25 十字穴番号3 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法a(mm)8.4 寸法D1(mm)17 寸法T(mm)1.6 寸法d1(mm)(最大)14.5 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする