※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×14 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42406813 M2×14 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42406813

(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42406813 品番 M2×14
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)14 材質 十字穴番号1 種類I=4(SW+ISO小形W組込) 寸法a(mm)2.1 表面処理生地 寸法D1(mm)4.3 寸法T(mm)0.3 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)4 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする