※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×12 (+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42408107 M2.6×12 (+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42408107

(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1600個) 注文コード 42408107 品番 M2.6×12
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM2.6 長さ(mm)12 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)0.45 十字穴番号1 種類LI=2(内歯W組込) 寸法a(mm)- 寸法K(mm)1.7 寸法dk(Φmm)4.5 寸法dt(mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする