※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
42409762
品番
M5×65
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
65
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
寸法D1(mm)
12
寸法T(mm)
0.8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(Φmm)
9