※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42410322
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
色
黒
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
1.5
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5